曜日別特売
PNS8300 クリーナー壁付けホルダー オークス 46252004

PNS8300 クリーナー壁付けホルダー オークス 46252004
PNS8300 クリーナー壁付けホルダー オークス 46252004
PNS8300 クリーナー壁付けホルダー オークス 46252004
PNS8300 クリーナー壁付けホルダー オークス 46252004

クリーナー壁付けホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46252004品番PNS8300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,400
販売価格(税別)
4,000

浮かせる収納、お部屋スッキリ。
クリーナーを浮かせて収納。
ホコリがたまらないから、お掃除ラクラク。

材質【取付金具本体/アーム】鉄(クロムメッキ)、【釘】鉄、【カバー、取付ピース】ABS樹脂、【キャップ】ポリエチレン、【ピン】ステンレス鋼耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.7×1.2×24
注意
※【対応機種条件】
※ダイソン:Ⅴ6、Ⅴ7、Ⅴ8、Ⅴ10、Ⅴ11、Ⅴ12、Ⅴ15 他(収納用ブラケットの取付穴の間隔が12.7cmのもの)
※マキタ、他:L字フックにループ状のハンドルを掛けて使用してください。
※本製品はダイソン、マキタ社製ではありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする