用途石膏ボードの切断、くりぬき作業セット内容本体、ストレートビット(3.2mm)×2、コレット(3.0mm、3.2mm、3.96mm、6.0mm、6.35mm)×各1、コレットナット×1、深さストッパー(調節ネジ付き)、集じん用アダプター、ベルトフック、スパナ質量(g)920定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×80×90回転数(min-1[回/分])30000コレット径(Φmm)3.0、3.2、3.96、6.0、6.35RoHS指令(10物質対応)対応