モリリン
イメージシートシルバー #4000 超厚手タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1枚
注文コード
46253237
品番
40P1010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
ハトメが潰れにくく頑丈なシルバーシート。
日よけや雨よけ、防災や災害対策備品などにおすすめ。
UV剤入りで耐候性があるので、ブルーシートに比べて長く使用できます。
用途
日よけや雨よけ、防災用品などに。
材質
【シート】ポリエチレン、【ハトメ】ポリカーボネート
色
シルバー
ハトメ数
44
寸法(m)
9.7×9.7
大きさ
約60畳
使用の目安
(屋外)約3年
特性
耐候
注意
※±3%のバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46253237
40P1010
62710158
YSSA40-5472
ブルーシート シルバシート #4000
YAMAZEN(山善)
1枚
¥
7,698
税込
¥
8,468
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)