SD1DB2533-A ハゼ嵌合式 Aタイプ直付ソーラー金具/溶融 サカタ製作所 46253315

SD1DB2533-A ハゼ嵌合式 Aタイプ直付ソーラー金具/溶融 サカタ製作所 46253315
SD1DB2533-A ハゼ嵌合式 Aタイプ直付ソーラー金具/溶融 サカタ製作所 46253315

ハゼ嵌合式 Aタイプ直付ソーラー金具/溶融

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
適合パネル高さ(mm)44.5~47.5
内容量1組注文コード46253315品番SD1DB2533-A
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ハゼ嵌合式Aタイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。

材質押さえ金具:アルミニウム合金質量(kg)0.6タイプパネル断面:NF取付場所端部表面処理(本体)溶融亜鉛めっき適合パネル高さ(mm)44.5~47.5
注意
※適合屋根形状、寸法をご確認ください。
※設置可能な条件をカタログ、施工要領書でご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする