曜日別特売
MC72M20HSVGC4BLR3 真空エジェクタユニット MC72シリーズ コンバム(旧:妙徳) 46254171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空エジェクタユニット MC72シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個標準供給圧力(MPa)0.5注文コード46254171品番MC72M20HSVGC4BLR3
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
スイッチ出力NPN2点ノズル径(Φmm)2最高真空圧力(kPa)-87標準供給圧力(MPa)0.5エア供給ポートサイズPRc1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする