ストア・エキスプレス
メタルイーゼル 大 ブラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
46254174
品番
6790-1010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
軽量大型で様々な大きさのパネルの展示に使用できます。縦B0サイズ(最大150cm)まで対応。
材質
アルミ・黒色塗装
質量(kg)
2.44
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59.5×90(最大)×124~182
奥行き(cm)
ボード受け:4まで
収納時寸法(cm)
幅59.5×奥行10.5×高さ124
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650