※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンバム(旧:妙徳)
真空エジェクタユニット MC72シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
標準供給圧力(MPa)
0.5
注文コード
46254223
品番
MC72M20HSVGD4BLR2
参考基準価格(税別)
¥83,100
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
標準供給圧力
など
264
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ出力
NPN2点
ノズル径(Φmm)
2
最高真空圧力(kPa)
-87
標準供給圧力(MPa)
0.5
エア供給ポートサイズP
Rc1/4