曜日別特売
6912-58 パンフレットスタンド ストア・エキスプレス 46254305

6912-58 パンフレットスタンド ストア・エキスプレス 46254305
6912-58 パンフレットスタンド ストア・エキスプレス 46254305
6912-58 パンフレットスタンド ストア・エキスプレス 46254305

パンフレットスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
タイプ直立8段タイプ
質量(kg)14.8
内容量1台注文コード46254305品番6912-58
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

1台で多くの種類のパンフレットを陳列できます。付属のサイズチェンジパーツで仕切り分けが可能なため、A4サイズのパンフレットからA4三つ折り、B5、はがきサイズまで、見やすくきれいに陳列することができます。

用途
組立式 プラスドライバー必要
材質
本体:スチール製粉体塗装
パンフレットケース・サイズチェンジパーツ:ポリスチレン
仕様直立8段2列セット内容本体 キャスター×4個(ストッパー付き2個) パンフレットケース×16個 サイズチェンジパーツ×4個質量(kg)14.8タイプ直立8段タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.1×42×150寸法(幅W×奥行D)(cm)ケース内:22.2×2.5
注意
※こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,804/税込1,984
北海道地方数量1につき2,952/税込3,247
沖縄地方数量1につき4,592/税込5,051
離島数量1につき4,592/税込5,051
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする