6912-60 パンフレットスタンド ストア・エキスプレス 46254314

6912-60 パンフレットスタンド ストア・エキスプレス 46254314
6912-60 パンフレットスタンド ストア・エキスプレス 46254314
6912-60 パンフレットスタンド ストア・エキスプレス 46254314

パンフレットスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
タイプ直立8段タイプ
質量(kg)20
内容量1台注文コード46254314品番6912-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

1台で多くの種類のパンフレットを陳列できます。付属のサイズチェンジパーツで仕切り分けが可能なため、A4サイズのパンフレットからA4三つ折り、B5、はがきサイズまで、見やすくきれいに陳列することができます。

材質
本体:スチール製粉体塗装
パンフレットケース・サイズチェンジパーツ:ポリスチレン
用途組立式 プラスドライバー必要仕様直立8段3列セット内容本体 キャスター×4個(ストッパー付き2個) パンフレットケース×24個 サイズチェンジパーツ×6個質量(kg)20タイプ直立8段タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79.4×42×154寸法(幅W×奥行D)(cm)ケース内:22.2×2.5
注意
※こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,976/税込2,174
北海道地方数量1につき3,233/税込3,556
沖縄地方数量1につき5,029/税込5,532
離島数量1につき5,029/税込5,532
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする