材質フレーム:アルミ
コーナー:ABS樹脂
背板:アルミ複合板1.0mm
導光板:アクリル4mm
表面カバー:アクリル1.5mm
用途プラスドライバー必要 屋内専用 スタンド専用設計のため、壁付けはできません。 直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。 掲示物はバックライトフィルムが最適です。 メーカー保証期間:1年質量(kg)2.7色木目調サイズB3消費電力(W)7.5W照度(Lx)3700lxフレーム幅(mm)32外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.9×2.5×56寸法(幅W×高さH)(cm)(画面)34.2×49.3