曜日別特売
7660-180 フロントオープンLEDスリムパネル スタンド仕様 ストア・エキスプレス 46254540

7660-180 フロントオープンLEDスリムパネル スタンド仕様 ストア・エキスプレス 46254540
7660-180 フロントオープンLEDスリムパネル スタンド仕様 ストア・エキスプレス 46254540

フロントオープンLEDスリムパネル スタンド仕様

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
サイズB1
内容量1台注文コード46254540品番7660-180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

明るく目立つ内照式のポスターパネル。4辺開閉式なのでポスター交換も簡単です。フレームは高級感のある角形で落ち着きのある木目調。電源コードは強度のある太いコードを採用し、衝撃に強い置き型専用設計です。安心の日本製。
<font>
こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。
</font>

材質
フレーム:アルミ
コーナー:ABS樹脂
背板:アルミ複合板1.0mm
導光板:アクリル4mm
表面カバー:アクリル1.5mm
用途プラスドライバー必要 屋内専用 スタンド専用設計のため、壁付けはできません。 直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。 掲示物はバックライトフィルムが最適です。 メーカー保証期間:1年質量(kg)8.7木目調サイズB1消費電力(W)消費電力21W照度(Lx)照度3400lxフレーム幅(mm)32外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)77.3×2.5×107.5寸法(幅W×高さH)(cm)(画面)70.6×100.8
注意
※こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき5,600/税込6,160
沖縄地方数量1につき9,100/税込10,010
離島数量1につき9,100/税込10,010
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする