※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンバム(旧:妙徳)
真空エジェクタユニット MC72シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
標準供給圧力(MPa)
0.5
注文コード
46254722
品番
MC72S15HS21C4BLR
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥34,900
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
標準供給圧力
など
264
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ出力
NPN1点
ノズル径(Φmm)
1.5
最高真空圧力(kPa)
-87
標準供給圧力(MPa)
0.5
エア供給ポートサイズP
Rc1/4