曜日別特売

真空エジェクタ基本形 CVコンバム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個吸込流量(L/min)36タイプ標準(圧力スイッチなし)注文コード46257951品番CV-10LSS6S3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥75,600
吸込流量(L/min)36空気消費量(L/min)44質量(g)189タイプ標準(圧力スイッチなし)材質(本体)SUS303定格圧力(MPa)0.5使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気材質(ノズル)SUS303周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)ノズル径(Φmm)1到達真空圧力(kPa)-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする