ダイセン
樹脂製エアダスター 100mmロングベントノズル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
46258217
品番
RDG-1L
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能
メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化
作業用途に合わせノズル交換可能
手元レバーで流量調節可能
汎用性の高いロングノズル
用途
鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
仕様
100mmロングベントノズル
材質(本体)
樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
ノズル取付部
G1/8
エアー取付口
G1/4
注意
※各商品の仕様を確認してから購入してください。