光
多国語ピクトサイン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
文字内容
立入禁止
禁煙
撮影禁止
立入禁止
関係者以外立入禁止
進入禁止
手を触れないでください
喫煙所
防犯カメラ作動中
無地
タイプ
テープ入
テープ入
テープ無
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46258398
品番
TGP2032-3
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
日本語・英語・中国語・韓国語がひとつのプレートに。
アクリル片面マット板を使用のためわかりやすい。
文字内容
立入禁止
材質
アクリル方面マット板
タイプ
テープ入
アズワン品番
64-5264-41
色
白
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×200×2