VFL-44 真空用インラインフィルタ VFLシリーズ コンバム(旧:妙徳) 46260076

真空用インラインフィルタ VFLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ろ過度(μm)15トラスコ品番818-8954注文コード46260076品番VFL-44
参考基準価格(税別)¥2,630販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合チューブ外径(Φmm)4トラスコ品番818-8954質量(g)19使用圧力範囲(MPa)-0.0959~0使用流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス保証耐圧力(MPa)0.5ろ過度(μm)15周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)ノズル径(Φmm)1以下(適用)
注意
※ホルダは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする