コンバム(旧:妙徳)
長円形パッドNAPW□H(スプリング式金具付・回り止め) ウレタン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
8(短径)
6(短径)
8(短径)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46260234
品番
NAPWTH-8-20-15-U
参考基準価格(税別)
¥8,710
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
8(短径)
材質(パッド)
ウレタンゴム
ストローク(mm)
15
寸法B(mm)
20
寸法F(mm)
30.5
寸法D(mm)
77
寸法G(mm)
24.5
継手
なし