曜日別特売
DAYGENE1900 静音型インバーター発電機 デイジェネ DAYTONA(デイトナ) 46261104

メイン

DAYGENE1900 静音型インバーター発電機 デイジェネ DAYTONA(デイトナ) 46261104
DAYGENE1900 静音型インバーター発電機 デイジェネ DAYTONA(デイトナ) 46261104
DAYGENE1900 静音型インバーター発電機 デイジェネ DAYTONA(デイトナ) 46261104
DAYGENE1900 静音型インバーター発電機 デイジェネ DAYTONA(デイトナ) 46261104
DAYGENE1900 静音型インバーター発電機 デイジェネ DAYTONA(デイトナ) 46261104
DAYGENE1900 静音型インバーター発電機 デイジェネ DAYTONA(デイトナ) 46261104
DAYGENE1900 静音型インバーター発電機 デイジェネ DAYTONA(デイトナ) 46261104
DAYGENE1900 静音型インバーター発電機 デイジェネ DAYTONA(デイトナ) 46261104

静音型インバーター発電機 デイジェネ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
46261104
品番
DAYGENE1900
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

エンジン始動が簡単なセルスターター機能を搭載した出力1900Wの【DAYGENE 1900e】。
「リコイル式の始動がチョット・・・」というご年配の方にも使いやすい。
また、女性にも優しいリモコン式セルスターターでエンジンのON/OFFが簡単に操作可能になりました。
リモコン、本体操作パネル内のセルスターターボタンどちらでもエンジン始動可能です。
【寸法】
485×340×510
【重量】
22.7kg
【性能・特性】
総排気量:79cc
燃料タンク容量:4L
定格出力:1900W
連続運転時間:75%負荷時 - 4.0時間、50%負荷時 - 5.7時間、25%負荷時 - 7.9時間

寸法(mm)
485×340×510
質量(kg)
22.7
定格出力(W)
1900
燃料タンク容量(L)
4
排気量(cc)
79
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする