コンバム(旧:妙徳)
独泡パッド PDシリーズ バッファ式金具付パッド ワンタッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
20
20
40
50
30
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46263795
品番
NAPDTH-20-6-O
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
20
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
6
寸法F(mm)
36
寸法D(mm)
86.2
寸法G(mm)
28
継手
プッシュイン