独泡パッド PDシリーズ バッファ式金具付パッド ワンタッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
パッド径(Φmm)30
内容量1個注文コード46263804品番NAPDTH-30-15-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,570
パッド径(Φmm)30ストローク(mm)15寸法F(mm)36寸法D(mm)98.2寸法G(mm)28継手プッシュイン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする