コンバム(旧:妙徳)
独泡パッド PDシリーズ バッファ式金具付パッド ワンタッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
パッド径(Φmm)
40
20
40
50
30
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46263926
品番
NAPDYH-40-15-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,880
パッド径(Φmm)
40
ストローク(mm)
15
寸法F(mm)
36
寸法D(mm)
100.2
寸法G(mm)
28
継手
プッシュイン