薄型パッド NAPA□H(スプリング式金具付回り止め) タケノコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
パッド径(Φmm)20
ストローク(mm)15
内容量1個注文コード46265371品番NAPATH-20A-15-S-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,040
パッド径(Φmm)20材質(パッド)シリコーンゴムストローク(mm)15寸法F(mm)30.5質量(g)22寸法D(mm)77.5寸法G(mm)24.5継手バーブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする