薄型パッド NAPA□H(スプリング式金具付回り止め) タケノコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
パッド径(Φmm)15
ストローク(mm)3
内容量1個注文コード46265423品番NAPAYH-15A-3-N-T
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
パッド径(Φmm)15材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)3寸法F(mm)23質量(g)18.5寸法D(mm)55.5寸法G(mm)17継手バーブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする