コンバム(旧:妙徳)
薄型パッド NAPA□H(スプリング式金具付回り止め) タケノコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
パッド径(Φmm)
30
10
15
20
ストローク(mm)
15
10
3
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46265457
品番
NAPAYH-30-15-S-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,940
パッド径(Φmm)
30
材質(パッド)
シリコーンゴム
ストローク(mm)
15
寸法F(mm)
36
質量(g)
85
寸法D(mm)
96.2
寸法G(mm)
28
継手
バーブ