曜日別特売

薄型パッド NAPA□H(スプリング式金具付回り止め) タケノコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
パッド径(Φmm)30
ストローク(mm)6
内容量1個注文コード46265466品番NAPAYH-30-6-N-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,570
パッド径(Φmm)30材質(パッド)NBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)6寸法F(mm)36質量(g)80寸法D(mm)87.2寸法G(mm)28継手バーブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする