コンバム(旧:妙徳)
薄型パッドNAPN□H(スプリング式金具付回り止め) タケノコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
NBR(ニトリルゴム)
シリコーンゴム
ストローク(mm)
15
10
15
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46266175
品番
NAPNTH-131-15-N-T
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
131
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
15
寸法F(mm)
30.5
質量(g)
29.5
寸法D(mm)
90.2
寸法G(mm)
24.5
継手
バーブ