コンバム(旧:妙徳)
薄型パッドNAPN□H(スプリング式金具付回り止め) タケノコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質(パッド)
シリコーンゴム
NBR(ニトリルゴム)
シリコーンゴム
ストローク(mm)
15
10
15
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46266184
品番
NAPNTH-131-15-S-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,220
パッド径(Φmm)
131
材質(パッド)
シリコーンゴム
ストローク(mm)
15
寸法F(mm)
30.5
質量(g)
29.5
寸法D(mm)
90.2
寸法G(mm)
24.5
継手
バーブ