コンバム(旧:妙徳)
薄型パッドNAPN□S(スプリング式金具付) タケノコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
パッド径(Φmm)
131
104
116
130
131
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
天然ゴム
NBR(ニトリルゴム)
シリコーンゴム
ストローク(mm)
10
15
3
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46266841
品番
NAPNYS-131-10-N-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,030
パッド径(Φmm)
131
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
10
寸法F(mm)
23
質量(g)
26
寸法D(mm)
77.7
寸法G(mm)
17
継手
バーブ