ツガミ
ロックEサート(並目)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(50個)
1袋(10個)
ねじの呼び寸法
M6
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M10
M12
M14
M16
M18
ねじピッチ(mm)
1
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
自由巻数(±1/4)
7.125
7.125
7.125
4.25
10
3.75
4
3.875
4.375
5.25
4.625
5
6.125
5.625
6.375
6.625
8.625
7.375
8
8.25
8.5
9.875
9
8.875
9.25
11.75
10.25
11
11.375
13.5
12.5
全39種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
46276668
品番
LM-1.5D-M6-1.0
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。
簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。
容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
ねじの呼び寸法
M6
材質
ステンレス鋼
ねじピッチ(mm)
1
自由巻数(±1/4)
7.125
タップ下穴径最大(Φmm)
6.4
ねじの種類
メートル並目ねじ