ツガミ
ロックEサート(ユニファイ並目)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ねじの呼び寸法
U♯2-56
U♯2-56
U♯4-40
U♯6-32
U♯8-32
U♯10-24
U1/4-20
U5/16-18
U3/8-16
自由巻数(±1/4)
5.25
5.25
5.25
3
7.375
2.75
3.5
2.875
3.375
4
4.375
4.75
6
5
5.75
6.625
7.25
6.75
6.875
8.375
7.125
8
9.25
10
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
46276957
品番
LU-1.5D-U♯2-56
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。
簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。
容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
ねじの呼び寸法
U♯2-56
材質
ステンレス鋼
自由巻数(±1/4)
5.25
タップ下穴径最大(Φmm)
2.44
ねじの種類
ユニファイ並目ねじ