ツガミ
ロックEサート(ユニファイ並目)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ねじの呼び寸法
U3/8-16
U♯2-56
U♯4-40
U♯6-32
U♯8-32
U♯10-24
U1/4-20
U5/16-18
U3/8-16
自由巻数(±1/4)
7.25
7.25
7.25
4.375
10
3
2.75
3.5
2.875
3.375
4
5.25
4.75
6
5
5.75
6.625
7.375
6.75
6.875
8.375
7.125
8
9.25
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
46277027
品番
LU-1.5D-U3/8-16
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。
簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。
容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
ねじの呼び寸法
U3/8-16
材質
ステンレス鋼
自由巻数(±1/4)
7.25
タップ下穴径最大(Φmm)
10.12
ねじの種類
ユニファイ並目ねじ