ツガミ
ロックEサート(ユニファイ細目)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(50個)
1袋(10個)
ねじの呼び寸法
U♯8-36
U♯6-40
U♯8-36
U♯10-32
U1/4-28
U5/16-24
U3/8-24
U7/16-20
U1/2-20
自由巻数(±1/4)
6.5
6.5
6.5
3.875
9.125
3.5
4.125
5
5.5
6.875
6.625
7.875
6
8.25
8.875
11
10.625
12.375
8.375
9.5
11.375
12.25
15
14.625
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
46277203
品番
LU-1.5D-U♯8-36
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。
簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。
容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
ねじの呼び寸法
U♯8-36
材質
ステンレス鋼
自由巻数(±1/4)
6.5
タップ下穴径最大(Φmm)
4.49
ねじの種類
ユニファイ細目ねじ