平形パッド単体 PFG

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)150材質(パッド)シリコーンゴム注文コード46277542品番PFG-150-S
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
パッド径(Φmm)150材質(パッド)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55半透明白質量(g)475
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46278373
2023-06-12
用途: 野外での作業

野外での作業に使っているが、すぐボロボロになる。シリコンに変えてみたが柔らかすぎて具合が悪い。CRゴムとかの対候性の良い材料は無いですか?
形状寸法は都合が良いので使っていますが、テフロンでは高すぎるので、何とかならないかと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする