コンバム(旧:妙徳)
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ウレタン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
パッド径(Φmm)
10
15
3.5
40
50
60
6
80
8
95
ストローク(mm)
15
10
15
3
6
30
50
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46278906
品番
NAPFTS-10A-15-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,770
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
ウレタンゴム
ストローク(mm)
15
質量(g)
21
寸法F(mm)
30.5
寸法D(mm)
75
寸法E(mm)
15
寸法G(mm)
24.5
継手
なし