コンバム(旧:妙徳)
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ウレタン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
パッド径(Φmm)
120
15
3.5
40
50
60
6
80
8
95
ストローク(mm)
20
10
15
3
6
30
50
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46278924
品番
NAPFTS-120-20-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,410
パッド径(Φmm)
120
材質(パッド)
ウレタンゴム
ストローク(mm)
20
質量(g)
1165
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
157
寸法E(mm)
35
寸法G(mm)
-
継手
なし