コンバム(旧:妙徳)
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ウレタン)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
15
15
3.5
40
50
60
6
80
8
95
ストローク(mm)
15
10
15
3
6
30
50
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46278976
品番
NAPFTS-15A-15-U
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
15
材質(パッド)
ウレタンゴム
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
15
質量(g)
21
寸法F(mm)
30.5
寸法D(mm)
75.5
寸法E(mm)
15
寸法G(mm)
24.5
継手
なし