コンバム(旧:妙徳)
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ウレタン)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
80
15
3.5
40
50
60
6
80
8
95
ストローク(mm)
50
10
15
3
6
30
50
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46279274
品番
NAPFTS-80-50-U
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
80
材質(パッド)
ウレタンゴム
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
50
質量(g)
371.5
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
182.5
寸法E(mm)
75
寸法G(mm)
-
継手
なし