コンバム(旧:妙徳)
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (シリコン)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
15
10
120
15
20
25
2
3.5
30
35
40
50
5
60
6
80
8
95
ストローク(mm)
3
10
15
3
50
30
6
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46279405
品番
NAPFTS-15A-3-S
参考基準価格(税別)
¥4,170
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
15
材質(パッド)
シリコーンゴム
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
3
質量(g)
18
寸法F(mm)
23
寸法D(mm)
56
寸法E(mm)
3
寸法G(mm)
17
継手
なし