コンバム(旧:妙徳)
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (シリコン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
パッド径(Φmm)
35
10
120
15
20
25
2
3.5
30
35
40
50
5
60
6
80
8
95
ストローク(mm)
30
10
15
3
50
30
6
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46279563
品番
NAPFTS-35-30-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,590
パッド径(Φmm)
35
材質(パッド)
シリコーンゴム
ストローク(mm)
30
質量(g)
99.5
寸法F(mm)
58
寸法D(mm)
128
寸法E(mm)
30
寸法G(mm)
50
継手
なし