曜日別特売

平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (シリコン)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
パッド径(Φmm)40
ストローク(mm)15
内容量1個注文コード46279572品番NAPFTS-40-15-S
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
パッド径(Φmm)40材質(パッド)シリコーンゴムホルダーバッファ式ストローク(mm)15質量(g)76寸法F(mm)36寸法D(mm)91寸法E(mm)15寸法G(mm)28継手なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする