曜日別特売

平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (シリコン)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
パッド径(Φmm)5
ストローク(mm)6
内容量1個注文コード46279642品番NAPFTS-5A-6-S
参考基準価格(税別)¥3,860販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
パッド径(Φmm)5材質(パッド)シリコーンゴムホルダーバッファ式ストローク(mm)6質量(g)7寸法F(mm)-寸法D(mm)44.5寸法E(mm)6寸法G(mm)-継手なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする