コンバム(旧:妙徳)
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (シリコン)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
80
10
120
15
20
25
2
3.5
30
35
40
50
5
60
6
80
8
95
ストローク(mm)
50
10
15
3
50
30
6
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46279721
品番
NAPFTS-80-50-S
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
80
材質(パッド)
シリコーンゴム
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
50
質量(g)
371.5
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
182.5
寸法E(mm)
75
寸法G(mm)
-
継手
なし