内袋 0.10×1900×3000H 上下オープン フレコン用内袋  上下オープン HIDAX 46281080

フレコン用内袋 上下オープン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(20枚)注文コード46281080品番内袋 0.10×1900×3000H 上下オープン
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

排出がしやすい底部開口タイプです。
厚さ0.1mm

材質本体:ポリエチレン(PE)形状平袋寸法(mm)排出口:1900質量(kg)0.7透明高さ(mm)3000タイプワンウェイタイプ容量(L)1000横(mm)1900
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする