曜日別特売
NL36SS ノルトロック・ワッシャー(ステン) ノルトロックジャパン 46281096

NL36SS ノルトロック・ワッシャー(ステン) ノルトロックジャパン 46281096
NL36SS ノルトロック・ワッシャー(ステン) ノルトロックジャパン 46281096
NL36SS ノルトロック・ワッシャー(ステン) ノルトロックジャパン 46281096

ノルトロック・ワッシャー(ステン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ボルト寸法M36・1.3/8”(Metric・UNC)
M36・1.3/8”(Metric・UNC)
M6(Metric・UNC)
M20(Metric・UNC)
M22・7/8”(Metric・UNC)
M30・1.1/8”(Metric・UNC)
内径d(Φmm)37.4
外径D(Φmm)55.0
厚さT(mm)6.8(1組)
内容量1組(2枚)注文コード46281096品番NL36SS
参考基準価格(税別)¥13,640販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ステンレス材の緩み止めワッシャー
ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。
カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。
その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。
内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。

内径d(Φmm)37.4ボルト寸法M36・1.3/8”(Metric・UNC)外径D(Φmm)55.0材質ステンレス(EN 1.4404あるいは相当品)厚さT(mm)6.8(1組)仕上処理表面焼き入れ適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※販売単価は1セット(2枚一組)、表示価格は1セット単価です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
43:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする