※NAPFTS-10A
コンバム(旧:妙徳)
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ニトリル)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
25
1.5
10
120
150
15
200
20
25
2
3.5
30
35
40
50
5
60
6
80
8
95
ストローク(mm)
6
3
6
10
15
20
50
30
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46281261
品番
NAPFTS-25-6-N
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
25
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
6
質量(g)
66
D
82
寸法F(mm)
36
寸法D(mm)
82
寸法E(mm)
6
寸法e(mm)
6
寸法C(mm)
3
寸法G(mm)
28
寸法c(mm)
3
寸法g(mm)
28
寸法F1(mm)
2.45
寸法F2(mm)
3.43
継手
なし