※NAPFTS-10A
コンバム(旧:妙徳)
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ニトリル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
パッド径(Φmm)
50
1.5
10
120
150
15
200
20
25
2
3.5
30
35
40
50
5
60
6
80
8
95
ストローク(mm)
6
3
6
10
15
20
50
30
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46281426
品番
NAPFTS-50-6-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,420
パッド径(Φmm)
50
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
6
質量(g)
80
D
83
寸法F(mm)
36
寸法D(mm)
83
寸法E(mm)
6
寸法e(mm)
6
寸法C(mm)
4
寸法G(mm)
28
寸法c(mm)
4
寸法g(mm)
28
寸法F1(mm)
2.45
寸法F2(mm)
3.43
継手
なし