曜日別特売

平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (フッ素)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
パッド径(Φmm)120
ストローク(mm)20
内容量1個注文コード46281627品番NAPFTS-120-20-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,620
パッド径(Φmm)120材質(パッド)ふっ素ゴムストローク(mm)20質量(g)1165寸法F(mm)-寸法D(mm)157寸法E(mm)35寸法G(mm)-継手なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする