コンバム(旧:妙徳)
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (フッ素)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
3.5
10
15
20
25
3.5
30
40
5
60
6
80
8
ストローク(mm)
3
10
15
6
3
30
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46281724
品番
NAPFTS-3.5A-3-F
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
3.5
材質(パッド)
ふっ素ゴム
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
3
質量(g)
6
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
39
寸法E(mm)
3
寸法G(mm)
-
継手
なし