コンバム(旧:妙徳)
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (フッ素)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
パッド径(Φmm)
6
10
15
20
25
3.5
30
40
5
60
6
80
8
ストローク(mm)
3
10
15
6
3
30
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46281864
品番
NAPFTS-6A-3-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,890
パッド径(Φmm)
6
材質(パッド)
ふっ素ゴム
ストローク(mm)
3
質量(g)
7
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
41.5
寸法E(mm)
3
寸法G(mm)
-
継手
なし