曜日別特売

平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (フッ素)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
パッド径(Φmm)80
ストローク(mm)10
内容量1個注文コード46281882品番NAPFTS-80-10-F
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
パッド径(Φmm)80材質(パッド)ふっ素ゴムホルダーバッファ式ストローク(mm)10質量(g)310.5寸法F(mm)-寸法D(mm)127.5寸法E(mm)20寸法G(mm)-継手なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする